| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-120516 Herst.-Nr.: 10568 EAN/GTIN: 4052886333853 |
| | |
|
| | |
| - absolut korrisions- und witterungsbeständig
- Behälter und Deckel aus GFK
- Federverschluss aus Edelstahl, selbstschliessend
- abschliessbar mit kundenseitigem Vorhängeschloss
- ab 400 Liter mit Haltebändern für den Deckel
- stapelbar mit geschlossenem Deckel
- mit Entnahmeöffnung
- unterfahrbar
Streugutbehälter: Füllmenge: 200 l, Masse: L 890 x B 600 x H 690 mm, Gewicht: 14 kg Streugutbehälter: Füllmenge: 400 l, Masse: L 1210 x B 820 x H 680 mm, Gewicht: 23 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo 200 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugut-behälter 200l, 120516, 120516-SW81 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,31* | € 352,40* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,77* | € 354,13* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,17* | € 354,13* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,40* | € 356,45* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 451,60* | € 494,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|