Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StreugutbehälterStandard, ohne Entnahmeöffnung, 100 l, L 890 x B 600 x H 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-120512
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10564
EAN/GTIN:
     4052886333792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
  • absolut korrisions- und witterungsbeständig
  • Behälter und Deckel aus GFK
  • Federverschluss aus Edelstahl, selbstschliessend
  • abschliessbar mit kundenseitigem Vorhängeschloss
  • ab 400 Liter mit Haltebändern für den Deckel
  • stapelbar mit geschlossenem Deckel
  • ohne Entnahmeöffnung


Streugutbehälter: Füllmenge: 100 l, Masse: L 890 x B 600 x H 340 mm, Gewicht: 8 kg
Streugutbehälter: Füllmenge: 200 l, Masse: L 890 x B 600 x H 640 mm, Gewicht: 11 kg
Streugutbehälter: Füllmenge: 400 l, Masse: L 1210 x B 820 x H 670 mm, Gewicht: 20 kg

Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,03*
€ 235,72*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 205,98*
€ 236,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,26*
€ 246,18*
€ 4,95*
ab € 220,54*
€ 260,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 291,31*
€ 329,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,39*
€ 391,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,79*
€ 368,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,80*
€ 362,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,31*
€ 346,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10585
ab € 299,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.