Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch Start Off, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 x T 800 x H 705-1205 mm, Ahorn/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-108581
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109927
EAN/GTIN:
     4250510859162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschieberpumpenöl
Rotationspumpenöl
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Flexibilität, Funktionalität und modernes Design zu einem erschwinglichen Preis zeichnen ein gutes Produkt aus. Hört sich stimmig an Werfen Sie ein Auge auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch Start Off mit den Abmessungen B 1600 x T 800 mm! Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz aufwartet, setzen Sie auf ein PKrlässliches Rüstzeug, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Betrachten wir die Farbvariante in Ahorn. Es weckt eine optimistische, freundliche PKrknüpfung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Durch ein Gestell in Schwarz erreichen Sie einen prima Akzent. Ein fester, standsicherer Stand '“ keine Herausforderung für das pulPKrbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit NiPKllierungsschrauben. Ziehen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit zwischen 705 und 1205 mm. Halten Sie mehrmals am Tag Phasen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer erweisen Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Rücken '“ eine grosse Wohltat. Kaum lauter als ein Flüstern. Auch mehrmalige Höhenänderungen stossen Ihren Kollegen nicht sauer auf. Bewegen Sie Ihre Beine vollkommen frei ohne anzuecken, da die konstruktionsstärkende Querstange unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Schwarz
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 25 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 55 kg dynamisch, 90 kg statisch
  • Abmessungen: B 1600 x T 800 x H 705-1205 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1600x800 mm ahorn, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 108581, 108581-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, 10141596, Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 422,59*
€ 506,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 528,70*
€ 623,41*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,41*
€ 741,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,25*
€ 723,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,19*
€ 692,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,63*
€ 670,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,70*
€ 629,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.