Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch Start Off, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 x T 800 x H 705-1205 mm, Buche/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-108571
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109924
EAN/GTIN:
     4250510859131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschieberpumpenöl
Rotationspumpenöl
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Variabilität, Funktionalität und modernes Design zu preiswerten Konditionen zeichnen ein gutes Produkt aus. Klingt schlüssig Werfen Sie einen Blick auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch Start Off mit den Abmessungen 1600 x 800 (B x T) mm! Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche '“ die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für grosse wie kleine Büros und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz erhält der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. In Buche löst der Rechtecktisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Ein robustes T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl nimmt die Tischplatte auf und erreicht in Schwarz einen tollen Akzent. Dank einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. Profitieren Sie bei diesem Modell von der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellung im Bereich von 705 bis 1205 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Die HöhenPKrstellung erfolgt bei diesem Modell flüsterleise, womit Sie Ihre Tischnachbarn auch bei mehrmaligem Positionswechsel nicht stören. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne sich zu stossen, da die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) unter der Tischplatte befestigt ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Schwarz pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 705 bis 1205 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 25 mm/s mit 1 Motor
  • Lautstärke: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 55 kg dynamisch, 90 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1600 x 800 x 705-1205 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch buche, hubschreibtisch elektrisch, 108571, 108571-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, 10141596, Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 422,30*
€ 503,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 526,48*
€ 619,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,76*
€ 737,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,60*
€ 719,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,13*
€ 689,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,49*
€ 668,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,48*
€ 626,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.