Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte SOLUS PLAY, f. Multicontainer SOLUS PLAY, B 1350 x T 523 mm, Stone grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-108310
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     065-791A 27/27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
108310
108310-SW81
Abdeckplatte
Abdeckplatten

Die Abdeckplatte SOLUS PLAY dient als dekorative Ergänzung zu SOLUS PLAY-Multicontainern. Die Abdeckplatte SOLUS PLAY ist 1350 mm breit und 523 mm hoch.

Mit der Abdeckplatte SOLUS PLAY setzen Sie einen schönen, dekorativen Blickfang auf den Multicontainern SOLUS PLAY. Die Abdeckplatte ist 1350 mm breit und hat eine Tiefe von 523 mm. Auf der Abdeckplatte können Dokumente oder Büromaterial abgelegt werden bzw. Accessoires dekoriert werden. Besonders zu den Multicontainern des Büromöbelprogramms SOLUS PLAY passt die Platte in verschiedenen Ausführungen hervorragend. Die Abdeckplatte aus robuster Spanplatte ist langlebig und sehr pflegeleicht.

Auf einen Blick:

Für Multicontainer SOLUS PLAY

Material: Spanplatte, 8 mm stark

Masse: B 1350 x T 523 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 97,16*
€ 124,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 117,88*
€ 150,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.