Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch SOLUS PLAY, 4-Fuss höhenverstellbar, B 2000 x T 1000 x H 720 - 820 mm, Mooreiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-108155
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     114-400 29/29 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch

Der Schreibtisch SOLUS PLAY hat ein 4-Fuss-Gestell und ist von 720 auf 820 mm höhenverstellbar. Der Schreibtisch SOLUS PLAY kann in einer Breite von 1600, 1800 oder 2000 mm geliefert werden.

Der flexible Schreibtisch SOLUS PLAY ist in einer Breite von 1600, 1800 oder 2000 mm erhältlich. Die Tisch-Versionen mit der Breite 1600 und 1800 mm sind 800 mm tief, der 2000 mm breite Tisch ist 1000 mm tief. Attraktive Dekore in klassischen Farben oder Holzoptik lassen Ihnen viel Spielraum, um den Büroschreibtisch in ein vorhandenes modernes Büroambiente zu integrieren oder ihn mit den vielfältigen Regalen, Schränken und Containern des Büromöbelprogramms SOLUS PLAY zu verbinden. Die elegante Tischplatte des Schreibtischs SOLUS PLAY ist aus einer 19 mm starken, melaminharzbeschichteten Dreischicht-Feinspanplatte gearbeitet. Sie wird von einem stabilen Alurahmengestell aus 60 x 60 mm, auf Gehrung gearbeiteten Quadratprofil dekorativ getragen. Alle Platten sind mit 3 mm starken ABS-Kanten ausgerüstet. Alle Schreibtische sind per Bodenausgleichsschrauben von 720 auf 820 mm höhenverstellbar. Der Schreibtisch SOLUS PLAY hat ein 4-Fuss-Gestell. Die Bodenausgleichschrauben sorgen zudem dafür, dass der edle Bürotisch auch auf unebenen Böden standfest ist. Der Schreibtisch SOLUS PLAY lässt sich mit SOLUS PLAY-Ansatztischen ganz einfach erweitern. Eine zusätzliche, abklappbare Kabelwanne aus eloxiertem Aluminium, die Sie ganz einfach unter der Tischplatte anbringen können, finden Sie im umfangreichen Schäfer Shop Büromöbelzubehör-Sortiment.

Auf einen Blick:

Platten aus hochwertiger, 19 mm starker Dreischicht-Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet

ABS-Kanten, 3 mm

Alurahmengestell aus Quadratprofil 60 x 60 mm, auf Gehrung gearbeitet

Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar 720 - 820 mm

Optional eloxierte Aluminium-Kabelwanne, abklappbar

Breite: wahlweise 1600 mm, 1800 mm oder 2000 mm

Tiefe: 800 mm (bei B 1600 o. 1800 mm) bzw. 1000 mm (B 2000 mm)

Höhe: 720 820 mm

Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch eiche, bürotisch, klain büromöbel schreibtische, 108155, 108155-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 682,90*
€ 792,23*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 854,35*
€ 979,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,85*
€ 1.166,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,15*
€ 1.162,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,13*
€ 1.117,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,40*
€ 1.077,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,35*
€ 1.016,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.