Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Komplettset Schreibtisch und Rollcontainer ERGO-T, einstufig höhenverstellbar, Tisch B 1600 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107605
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109251
EAN/GTIN:
     4250510858912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
Bürorollcontainer
Rollcontainer

Das Komplettset Schreibtisch und Rollcontainer Ergo-T kombiniert einen 1600 mm breiten Schreibtisch mit einstufigem elektrisch höhenverstellbarem T-Fuss-Gestell mit einem Rollcontainer. Das Komplettset Schreibtisch und Rollcontainer Ergo-T überzeugt mit bester Qualität und attraktivem Preis.

Mit dem Komplettset Schreibtisch und Rollcontainer Ergo-T bietet Ihnen Schäfer Shop zwei funktionale Büromöbelstücke zu einem vergünstigten Preis an. Diese beiden Basisobjekte bilden eine ideale Grundlage zum Aufbau einer vollständigen Büroeinrichtung oder zur Ergänzung um einen zusätzlichen Arbeitsplatz in Ihren Räumlichkeiten. Ein grosser Vorzug des 1600 mm breiten Schreibtischs Ergo-T aus dem Komplettset Schreibtisch und Rollcontainer Ergo-T ist sein einstufiges T-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Präzisionsstahl. Im Inneren wurde ein geräuscharmer Motor integriert, der es Ihnen ermöglicht, die Arbeitsplatte auf einer Höhe zwischen 725 mm und 1185 mm stufenlos elektrisch zu verstellen. Dies gestattet Ihnen nicht nur das bequeme Anpassen des Schreibtischs Ergo-T auf Ihre ergonomisch optimale Sitzposition, sondern macht einen dynamischen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen möglich. Somit trägt das Komplettset Schreibtisch und Rollcontainer Ergo-T nicht nur zu einer verbesserten Konzentration und Produktivität bei, es unterstützt Sie auch rückenschonendes Arbeiten. Nicht weniger praktisch ist der 435 mm breite, 765 mm tiefe und 577 mm hohe Rollcontainer aus dem Komplettset Schreibtisch und Rollcontainer Ergo-T, der auch bei tief positioniertem Schreibtisch problemlos darunter Platz findet. In drei Schüben sowie einem Utensilienauszug bewahrt dieser Ihre wichtigsten Arbeitsgeräte immer in Reichweite für Sie auf '“ ganz sicher.

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Ergo-T

  • Rechteckige Platte mit 1600 mm Breite
  • 1 Auszug mit stufenlosem Verstellbereich von H 725-1185 mm
  • Pulverbeschichtetes T-Fuss-Gestell in Weissaluminium, mit Bodenausgleichschrauben
  • 25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kantenumleimer und Kabeldurchlässen
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Feinspanplatten
  • Motorgeräusch dB (A) lt, 50
  • Belastbarkeit: statisch bis 100 kg, dynamisch bis 60 kg
  • Zubehör und Ergänzungselemente optional erhältlich
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 725-1185 mm

Abschliessbarer Rollcontainer

  • 1 Utensilienauszug mit Schloss 3 Schübe
  • 4 hochwertige Leichtlauf-Rollen, 2 feststellbar
  • Metallkorpus mit eingebrannter Pulverbeschichtung
  • Abdeckplatte und Blenden aus melaminharzbeschichteten 19 mm starken Spanplatten
  • Silberfarbene Metallgriffe
  • Masse: B 435 x T 765 x H 577 mm

Komplettset Ergo-T gesamt

  • Bestandteil des funktionalen Büromöbelprogramms Ergo-T
  • Schäfer Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris Wood, Tetris Solid, Tetris Wall
  • Montage inklusive
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Büromöbelset mit Schreibtisch, Schreibtisch-Kombination, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, vxe19/3 sitz-steh-schreibtisch, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 107605, 107605-SW81, Komplettangebote, Komplettangebot, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 741,38*
€ 809,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 741,38*
€ 809,38*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,38*
€ 963,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,63*
€ 940,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,14*
€ 910,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,38*
€ 882,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.