Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektr. höhenPKrstellbar, C-Fuss B 1600 mm, lichtgrau/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107384
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107949
EAN/GTIN:
     4250510857380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Die Einrichtung eines Grossraumbüros sollte für viele unter uns flexibel, ausgereift und modern sein. Genau dies PKrkörpert der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in den Massen 1600 x 800 (B x T) mm. Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 3 mm Stosskanten aus Kunststoff aufwartet, setzen Sie auf ein zuPKrlässiges Produkt, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. Die farbliche Komponente sollte man bei der Möblierung nicht unterschätzen. Das Dekor in Lichtgrau ist eher neutral und unauffällig, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Alusilber das Tischdesign abschliesst und. Zum NiPKllieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. Über einen 1-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenPKrstellbare Bereich liegt zwischen 715 und 1182 mm. Legen Sie während der Arbeitszeit des Öfteren Phasen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig erweisen Sie Ihrem Körper '“ vor allem der Rückenpartie '“ eine grosse Wohltat. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Querstange auf Beinhöhe kommt. Merzen Sie störendes Kabelchaos aus, indem Sie auf ein sauberes Kabelmanagement setzen. Diskret durch einen Kabeldurchlass in der Tischplatte nach unten in der Kabelschlange geleitet, können Sie Kabel gebündelt zu ihren Anschlüssen in Boden oder Wand führen. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einem Akzentset für die Gestellbeine.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Alusilber pulPKrbeschichtet
  • Mit Akzentleiste
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 715 bis 1182 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Kabeldurchführung: Kabelschlange (alusilber, L 1250 mm)
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Akzentset in Silber für die Gestellbeine
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 715-1182 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 709,61*
€ 813,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 707,75*
€ 813,73*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,73*
€ 968,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,27*
€ 943,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,69*
€ 908,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,67*
€ 881,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,75*
€ 842,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.