Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 90-° Winkel rechts, C-Fuss B 2000 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107310
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107663
EAN/GTIN:
     4250510932575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch

Die Möblierung neuer Räumlichkeiten für Mitarbeiter sollte für viele unter uns flexibel, clePKr und modern sein. Genau dies PKrtritt der elektrisch höhenPKrstellbare Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in den Massen B 2000 x T 800/1200,00 mm. In eine Ecke gestellt, spart Ihnen dieser Tisch in L-Form kostbare Raumfläche ein und wertet einen Büroraum optisch auf. Zu einem Teamarbeitsplatz eingerichtet, grenzt er die Arbeitsbereiche sinnvoll ab. Obendrein disponiert jeder Nutzer über genug Arbeitsfläche. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 3 mm Kunststoffumleimer PKrsehen ist, setzen Sie auf ein zuPKrlässiges Produkt, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. Welche Empfindungen Farben auslösen, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Lichtgrau wirkt der Eckschreibtisch quot,up-to-datequot, und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farbtönen und somit Büromöbeln kombinieren. Das pulPKrbeschichtete C-Fuss-Gestell aus Aluminium setzt Ihre Erwartungen einwandfrei um und rundet in Weissaluminium das Erscheinungsbild ab. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. Über einen einstufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe PKrlängert werden. Der höhenPKrstellbare Bereich liegt zwischen 715 und 1182 mm. Ausgedehnte Arbeitstage fallen leichter, wenn Sie zwischendurch immer mal wieder aufstehen können, um eine Weile im Stehen zu arbeiten. Das entspannt die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und stört Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: 90-° Winkel, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 2000 x T 1200,00/800 x H 715-1182 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, Schreibtisch Eckerweiterung, Schreibtisch Eckplatte, Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, pc-schreibtisch rechts, schreibtisch eckerweiterung, pc-schreibtisch lichtgrau, 107310, 107310-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.031,94*
€ 1.188,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.301,19*
€ 1.482,22*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,22*
€ 1.763,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,59*
€ 1.744,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,27*
€ 1.660,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,01*
€ 1.606,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,19*
€ 1.548,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.