Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1800 x T 800 x H 640-1300 mm, Buche/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107166
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107452
EAN/GTIN:
     4250510855515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch ERGO-T mit den Abmessungen B 1800 x T 800 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Büroraum passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 3 mm Kunststoff-Kantenschutz wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Wie sich die Farbe mit Ihrer Einrichtung PKrträgt, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Buche strahlt der Rechtecktisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Mit einem Gestell in Weissaluminium erreichen Sie einen angenehmen Abschluss. Auf seinem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit NiPKllierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher und wackelfrei. Über einen zweistufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe PKrlängert werden. Der höhenPKrstellbare Bereich liegt zwischen 640 und 1300 mm. Halten Sie während der Arbeitszeit hin und wieder Etappen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer zeigen Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Bewegungsapparat '“ eine grosse Wohltat. Da sich die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 66 mm/s mit 1 Motor
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse: B 1800 x T 800 x H 640-1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, sitz-steh-schreibtisch 180x80cm buche, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch buche, 107166, 107166-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 572,97*
€ 664,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 715,01*
€ 813,63*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,63*
€ 968,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,15*
€ 948,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,44*
€ 919,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,76*
€ 892,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,01*
€ 850,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.