Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1200 x T 800 x H 640-1300 mm, Ahorn/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107157
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107443
EAN/GTIN:
     4250510855423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Durchdacht agieren und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie ein Auge auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch ERGO-T mit den Abmessungen 1200 x 800 (B x T) mm! Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Kunststoff-Kantenschutz wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Die farbliche Komponente sollte man bei der Möblierung nicht unterschätzen. Das Dekor in Ahorn erzeugt eine helle, warme Stimmung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Ein Gestell in Weissaluminium schliesst das Erscheinungsbild ab. Ein stabiler, standsicherer Stand '“ keine Herausforderung für das pulPKrbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit NiPKllierungsschrauben. Das Modell ist zwischen von 640 bis 1300 mm 2-stufig elektrisch höhenPKrstellbar. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und stört Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 66 mm/s mit 1 Motor
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 1200 x T 800 x H 640-1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 107157, 107157-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 512,49*
€ 600,17*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 640,69*
€ 734,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,80*
€ 874,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,60*
€ 845,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,09*
€ 817,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,04*
€ 793,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,69*
€ 762,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.