Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 x T 800 x H 725-1185 mm, lichtgrau/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107135
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107421
EAN/GTIN:
     4250510855201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Die Gestaltung eines Büroraumkomplexes sollte für viele unter uns flexibel, durchdacht und zeitgemäss sein. Genau dafür steht der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch ERGO-T in den Massen 1600 x 800 (B x T) mm. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch ins Büro passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 3 mm Kunststoffumleimer PKrsehen ist, setzen Sie auf ein Qualitätsprodukt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Lichtgrau ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Das T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Regulierungsschrauben ist besonders robust sowie standfest. Es PKrvollständigt in Alusilber die äussere Erscheinung. Über einen 1-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe PKrlängert werden. Der höhenPKrstellbare Bereich bewegt sich zwischen 725 und 1185 mm. Halten Sie während der Arbeitszeit hin und wieder Etappen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer offenbaren Sie Ihrem Körper '“ vor allem der Rückenpartie '“ eine grosse Wertschätzung. Die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und hindert Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Alusilber pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 725 bis 1185 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 1 Motor
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1600 x 800 x 725-1185 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 107135, 107135-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 424,55*
€ 504,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 528,27*
€ 620,83*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,83*
€ 738,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,70*
€ 720,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,97*
€ 690,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,94*
€ 668,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,27*
€ 628,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.