Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatztisch ARLON-OFFICE, B 1000 x T 600 x H 730 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-105682
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECDM100/GRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der Ansatztisch Arlon-Office besitzt eine rechteckige Platte vom 1000 mm Breite und wird von zwei Füssen gestützt. Seitliche Verbindungselemente sorgen für den optimalen Anbau des Ansatztischs Arlon-Office an Ihren Schreibtisch.
Durch den Ansatztisch Arlon-Office können Sie Ihren klassischen Schreibtisch Arlon-Office um 1000 mm Arbeitsfläche erweitern und sich einen praktischen Eckschreibtisch errichten. Für ausreichend Stabilität sorgt dabei das pulverbeschichtete Stahlgestell mit zwei Quadratrohrfüssen, die zum Ausgleich von Bodenunebenheiten über praktische Nivellierungsschrauben verfügen. Die ausgesprochen strapazierfähige Arbeitsplatte des Ansatztischs Arlon-Office ist mit einer soliden Melaminharzbeschichtung sowie 2 mm starken ABS-Kanten versiegelt, wodurch sie unempfindlich gegen Kratzer und Feuchtigkeit ist und sich ausserdem leicht zu reinigen lässt. Die Schreibtische, Schränke und Container aus dem Büromöbelprogramm sind bei Schäfer Shop in verschiedenen Dekoren bestellbar und werden mit drei Jahren Garantie geliefert.
Weitere Details:

  • Ansatztisch Arlon-Office mit 1000 mm Breite
  • Klassisch rechteckige Form
  • Ansatztisch für Schreibtische Arlon-Office mit 4-Fussgestell
  • 2 Quadratrohrfüsse mit Nivellierungsschrauben
  • Pulverbeschichtetes Stahlgestell in Alusilber
  • Strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm ABS-Kante
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Arlon-Office
  • Montage: inklusive
  • Farbe: lichtgrau, weiss Buche-Dekor, Nuss Canaletto-Dekor
  • Masse: B 1000 x T 600 mm x H 730 mm


Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Ansatztisch, ansatztisch buche, schreibtisch anbauplatte, 105682, 105682-SW81, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 99,66*
€ 126,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 125,07*
€ 157,22*
21 Tage
16
Frei Haus
ab € 141,77*
€ 177,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.