Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ARLON-OFFICE 4-Fuß Winkelschreibtisch links, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-105678
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSPT16S/GRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
ARLON-OFFICE 4-Fuß Winkelschreibtisch, links
  • Farbe: lichtgrau
  • Maße: B 1600 x T 1400 x H 730 mm
  • Schreibtisch mit 4-Fußgestell aus alusilber pulverbeschichtetem Stahl
  • nivellierbare Stellschrauben
  • Tischplatte melaminharzbeschichtet mit ABS-Kante 2 mm und 2 Kabeldurchlässen
  • 4-Fußgestell mit Beinen 40 x 40 mm und 2 Stahltraversen unter der Tischplatte
  • optional erhältlich: Sichtblenden, Knieraumblenden und Kunststoffkabelkanal
  • Weitere Informationen:
    Breite:
    1600 mm
    Farbe:
    lichtgrau
    Farbe Gestell:
    grau
    Farbe Platte:
    grau
    Höhe bis:
    730 mm
    Höhenverstellbar:
    Nein
    Material Platte:
    Spanplatte E1, melaminharzbeschichtet
    Weitere Suchbegriffe: Eckschreibtisch, Schreibtisch, Schreibtisch 4-Fuß-Gestell, büroschreibtisch quadrifoglio systemi, büroschreibtisch, bürotisch grau, Ansatzplatte, Arbeitsplatz, Arbeitstisch, Bueromoebel, Container, Komplettangebot, Steharbeitsplatz, S73/105678, SW71/105678, 105678, Verkettungselement
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 247,59*
    € 261,73*
    Lager 3635
    Frei Haus
    ab € 251,26*
    € 265,79*
    Preise: Lager 3635
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 265,79*
    € 316,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 263,41*
    € 313,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 258,18*
    € 307,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 251,26*
    € 299,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3635
    Versand: Lager 3635
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Quadrifoglio Systemi
    ECDM080 GR A
    ab € 81,04*
    Zubehör
    Quadrifoglio Systemi
    ECDM100/GRA
    ab € 77,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG