Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch mit Ansatz PALENQUE, C-fuss Freiform, links, B 1800 x T 1000/800 x H 720 mm, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-101238
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-628306 LINKS, BUCHE
EAN/GTIN:
     4038933430461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Produkte aus der eigenen Region sind für Sie nicht nur ein Modethema, sondern ein Credo Auch wir bei Schäfer Shop setzen auf Qualität Made in Germany. Wie zum Beispiel bei diesem vielseitigen Schreibtisch PALENQUE. Seine hochwertige Verarbeitung macht ihn zum stabilen, langlebigen Büromöbelstück, das sich sehen lassen kann.

Die kompakte Arbeitsplatte des Schreibtischs PALENQUE ist beidseitig mit Melaminharz beschichtet, ihre Kanten werden zudem von 3 mm starkem ABS-Umleimer geschützt. So lässt sich die in verschiedenen Dekoren erhältliche Schreibtischplatte problemlos feucht reinigen. Die Stoss- und Kratzfestigkeit der melaminharzbeschichteten Dreischicht-Feinspanplatte beugt effektiv Gebrauchsspuren vor.

Von Grund auf solide ist auch das silberfarbene C-Fuss-Gestell. Die spezielle Form verleiht dem PALENQUE Schreibtisch besonders viel Stabilität, während Bodenausgleichsschrauben für einen ebenen Stand sorgen. Neben viel Beinfreiheit bietet das Schreibtischgestell auch Gestaltungsfreiheit: Erweitern Sie Ihren Schreibtisch PALENQUE mit optionalen Sichtverblendungen oder Seitenblenden. Letztere sehen nicht nur effektvoll aus, sie bieten darüber hinaus die Möglichkeit, zu einer verdeckten Kabelführung. Das ist Design aus Deutschland durchdacht bin ins kleinste Detail.

Schreibtischplatte:

Schreibtisch in Freiform, verschiedene Dekore

Dreischicht-Feinspanplatte mit 25 mm Stärke, beidseitig mit Melaminharz beschichtet

Robust, stoss- und kratzfest sowie pflegeleicht und feucht abwischbar

Masse: B 1800 x T 800/1000 x H 720 mm

Schreibtischgestell:

Metallgestell mit C-Fuss in Alusilber

Bodenausgleichsschrauben für sicheren Stand

Weitere Details:

Einfache Montage: Dank ausführlicher Anleitung ist die Selbstmontage sehr leicht

Grosse Auswahl: Eine Vielzahl verschiedener Dekore für jeden Einrichtungsstil

Für das gewisse Extra: Optional erweiterbar mit Seitenverbendungen und Sichtblenden

Zuverlässige Qualität: Made in Germany

Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch buche 160 x 80, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch 2000x800, 101238, 101238-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 310,62*
€ 374,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 387,43*
€ 461,77*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,77*
€ 549,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,17*
€ 544,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,19*
€ 526,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,17*
€ 509,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,43*
€ 461,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.