Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korpus Hochschrank B 500 x T 500 x H 2020 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-100114
Hersteller:
     MS Schuon
Herst.-Nr.:
     T40451
EAN/GTIN:
     4040484101615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochschrank
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank

Bitte Korpus und Rolladen separat bestellen
Bei diesen Rolladenschränken stören nie offene Türen und das Innenleben bietet jede Menge Platz. Stapeln, anreihen - alles ist möglich. Dabei fügen sich alle Schrankelemente - auch die Regalwürfel - zu einem harmonischen Gesamtbild und verschönern als attraktive Einzelmöbel jeden Raum.

  • Rollladen (nicht im Lieferumfang enthalten) aus antistatisch behandeltem Polystyrol mit integrierter Griffleiste, leichtes, leises Gleiten in Spezialkunststoffschienen
  • Korpus: E1-Material mit Melaminharzbeschichtung
  • alle Schränke mit Schloss
  • alle Schränke sind miteinander kombinierbar, deshalb: bitte Korpus und Rollladen separat bestellen
  • mit 4 verstellbaren Böden
  • Masse: B 500 x T 500 x H 2020 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank schwarz, rolladenschrank, ms schuon rolladenschrank, 100114, 100114-SW81, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, Beistellschrank (Rolladen), Theke (Rolladen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 255,93*
€ 309,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 318,47*
€ 379,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,64*
€ 451,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,83*
€ 446,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,88*
€ 437,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,43*
€ 427,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,47*
€ 378,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.