Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pionier, Koch, Bäcker, Gastronomie, Herrenhose, weiß, Gr. 88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptansicht
Artikelhauptansicht
Pionier, Koch, Bäcker, Gastronomie, Herrenhose, weiß, Gr. 88
Artikel-Nr.:
     362P-85-88
Hersteller:
     Pionier Workwear
Herst.-Nr.:
     85-88
EAN/GTIN:
     4009225085881
Suchbegriffe:
Herrenhose
Herrenhosen
herrenhose weiß
herrenhose
Pionier, Koch, Bäcker, Gastronomie, Herrenhose, weiß, Gr. 88 Bundfalte, 2 Seitentaschen, 1 eingearbeitete Gesäßtasche mit Knopf, Reißverschluss im Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
weiß
Größe:
88
Kollektion:
Koch, Bäcker, Gastronomie
Weitere Suchbegriffe: Pionier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG