Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pionier, Koch, Bäcker, Gastronomie, Herrenhose, weiß, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptansicht
Artikelhauptansicht
Pionier, Koch, Bäcker, Gastronomie, Herrenhose, weiß, Gr. 48
Artikel-Nr.:
     362P-85-48
Hersteller:
     Pionier Workwear
Herst.-Nr.:
     85-48
EAN/GTIN:
     4009225085485
Suchbegriffe:
Herrenhose
Herrenhosen
herrenhose weiß gr. 48
herrenhose weiß
Pionier, Koch, Bäcker, Gastronomie, Herrenhose, weiß, Gr. 48 Bundfalte, 2 Seitentaschen, 1 eingearbeitete Gesäßtasche mit Knopf, Reißverschluss im Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
weiß
Größe:
48
Kollektion:
Koch, Bäcker, Gastronomie
Weitere Suchbegriffe: herrenhose, Pionier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG