Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gummi-Molkerei-Dampfschlauch, 19mm(3/4") x 6mm blau, -35 bis +95°C, (+160°C Dampf), max. 6 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gummi-Molkerei-Dampfschlauch, 19mm(3/4") x 6mm blau, -35 bis +95°C, (+160°C Dampf), max. 6 bar
Gummi-Molkerei-Dampfschlauch, 19mm(3/4") x 6mm blau, -35 bis +95°C, (+160°C Dampf), max. 6 bar
Artikel-Nr.:
     362I-400039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     565019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
Molkerei-Dampfschlauch
Molkereidampfschlauch
dampfschlauch

Gummi-Molkerei-Dampfschlauch, 19mm(3/4") x 6mm blau, -35 bis +95°C, (+160°C Dampf), max. 6 bar

innen weiß, nach BG-Richtlinie XXI Kat.2, geeignet
für wässrige u. fetthaltige Lebensmittel
Rolle à 40 m
Weitere Suchbegriffe: gummischlauch, gummi-schlauch, schlauch, molkerei-schlauch, schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 378,80*
1 Paket enthält 40 Meter (€ 9,47* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
565010
€ 194,40*
Ähnlich
k.A.
565013
€ 246,40*
Ähnlich
k.A.
565025
€ 391,20*
Ähnlich
k.A.
€ 722,80*
Ähnlich
k.A.
565050
€ 970,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG