Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagereinheit UCF 210 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø50 x 143 x 143 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschlagereinheit UCF 210 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø50 x 143 x 143 mm
Flanschlagereinheit UCF 210 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø50 x 143 x 143 mm
Flanschlagereinheit UCF 210 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø50 - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1087948
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     1087948
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagereinheit UCF 210 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø50 x 143 x 143 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2500
Innendurchmesser (mm):
130
Außendurchmesser (mm):
230
Breite (mm):
80
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCF200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
FYJ 50 TF
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager snr, spannlager, Wälzlager|kugellager|flanschlager| Flanschlagereinheit| Lagereinheit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
3
€ 3,95*
ab € 25,05*
€ 31,58*
4 Tage
4
€ 5,39*
ab € 25,06*
€ 31,59*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 26,65*
€ 33,28*
3 Tage
1465
€ 7,90*
ab € 26,66*
€ 33,29*
€ 4,95*
ab € 28,3475*
€ 34,9075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.