| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1064062 Herst.-Nr.: 8323919 EAN/GTIN: 4026056082698 |
| |
|
| | |
| Dräger X-am 2500 Ex, O2, CO, H2S-LC "Set" inkl. Akku und Ladetechnik-Set Mehrgas-Messgerät Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge: | 250 mm | Breite: | 220 mm | Höhe: | 150 mm | Gewicht: | 0.8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | | | Frei Haus | ab € 930,70* | € 1.011,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 921,26* | € 1.011,61* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.108,27* | € 1.176,45* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.283,61* | € 1.357,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|