Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagereinheit UCF 208 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschlagereinheit UCF 208 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø40 mm
Flanschlagereinheit UCF 208 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø40 mm
Flanschlagereinheit UCF 208 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø40 - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1057159
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCF 208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagereinheit UCF 208 SNR, Vierloch-Flanschlager Welle ø40 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1890
Innendurchmesser (mm):
140
Außendurchmesser (mm):
250
Breite (mm):
88
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCF200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
FYJ 40 TF
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager snr, spannlager, flanschlager innen-ø 40mm, Wälzlager|kugellager|flanschlager| Flanschlagereinheit| Lagereinheit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 18,20*
€ 25,10*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 19,03*
€ 26,10*
1 Tag
34
€ 4,90*
ab € 19,83*
€ 27,08*
€ 4,95*
ab € 20,3405*
€ 27,5705*
Lager 362
2
€ 3,95*
ab € 21,56*
€ 28,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.