Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Kühlerschlauch, 55 x 5 mm schwarz, max. +100° C, max. 3 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi-Kühlerschlauch, 55 x 5 mm schwarz, max. +100° C, max. 3 bar
Gummi-Kühlerschlauch, 55 x 5 mm schwarz, max. +100° C, max. 3 bar
Artikel-Nr.:
     362I-1039940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1039940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Gummi-Kühlerschlauch, 55 x 5 mm schwarz, max. +100° C, max. 3 bar
Weitere Suchbegriffe: Kühlerschlauch|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 29,65*
€ 35,28
pro Meter
ab 80 Meter
€ 29,17*
€ 34,71
pro Meter
ab 200 Meter
€ 27,35*
€ 32,55
pro Meter
ab 400 Meter
€ 26,26*
€ 31,25
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 24,92*
€ 29,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.