Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGER-SIL-C-4300-Dichtungsplatte, 1,5 mm ABM.: 2000 x 1500 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
KLINGER-SIL-C-4300-Dichtungsplatte, 1,5 mm ABM.: 2000 x 1500 mm
KLINGER-SIL-C-4300-Dichtungsplatte, 1,5 mm ABM.: 2000 x 1500 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1018540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1018540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte klingersil
KLINGER-SIL-C-4300-Dichtungsplatte, 1,5 mm ABM.: 2000 x 1500 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtungsplatte, dichtungsplatte 1500x1500x1, Dichtungsplatten|dichtungen|klinger-sil-dichtungsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,65*
  
Preis gilt ab 1.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 m²
€ 102,62*
€ 122,12
pro m²
ab 6 m²
€ 102,25*
€ 121,68
pro m²
ab 15 m²
€ 101,49*
€ 120,77
pro m²
ab 30 m²
€ 96,63*
€ 114,99
pro m²
ab 1500 m²
€ 84,65*
€ 100,73
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.