Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenschlauch, Sauerstoff, 13mm(1/2") x 5mm blau, 20 bar, EN ISO 3821


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Autogenschlauch, Sauerstoff, 13mm(1/2") x 5mm blau, 20 bar, EN ISO 3821
Autogenschlauch, Sauerstoff, 13mm(1/2") x 5mm blau, 20 bar, EN ISO 3821
Artikel-Nr.:
     362I-1005712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1005712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Technischer Sauerstoffschlauch
technischer sauerstoffschlauch
Autogenschlauch, Sauerstoff, 13mm(1/2") x 5mm blau, 20 bar, EN ISO 3821
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sauerstoff
Wandstärke:
5 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Farbe:
blau
Norm:
EN 559
Weitere Suchbegriffe: Schläuche|schlauch|autogenschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 80 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 400 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.