Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Feinriefenmatte 3,0 mm, ohne Einlage, SBR 1200 mm breit, schwarz


Menge:  m²  
Produktinformationen
Gummi-Feinriefenmatte 3,0 mm, ohne Einlage, SBR 1200 mm breit, schwarz
Gummi-Feinriefenmatte 3,0 mm, ohne Einlage, SBR 1200 mm breit, schwarz
Artikel-Nr.:
     362I-1005428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1005428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten

Beschreibung:
Mittelfeste Vollgummi-Matte aus NR/SBR-Qualität mit profilierter Oberfläche.

Produktinformation:
Ausführung: ohne Gewebeeinlage
Farbe: Schwarz
Oberfläche: Feinriefen
Unterseite: stoffgemustert

Technische Daten:
Werkstoff: NR/SBR
Härte: ca. 65±5° Shore A
Spezifisches Gewicht: 1,45g/cm²
Reißfestigkeit: 3,5 MPa
Reißdehnung: 300%
Temperaturbeständigkeit: -30° bis +60° C

Anmerkungen:
Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d.h. Erfahrungwerte aus längeren Produktionszeiträumen.
Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.
Nicht geeignet für den Innenbereich! Geruchsbildung und Ausdünsten möglich.

Weitere Suchbegriffe: Riefenmatten, feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, gummimatte 1,2m breit, Matten|gummimatten|feinriefenmatten|riefenmatten|gummi-matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 6.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 m²
€ 16,28*
€ 19,37
pro m²
ab 24 m²
€ 16,10*
€ 19,16
pro m²
ab 60 m²
€ 15,74*
€ 18,73
pro m²
ab 120 m²
€ 15,34*
€ 18,25
pro m²
ab 6000 m²
€ 12,92*
€ 15,37
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.