Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenschlauch, Sauerstoff, 9mm(3/8") x 3,5mm blau, 20 bar, EN 559


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Autogenschlauch, Sauerstoff, 9mm(3/8") x 3,5mm blau, 20 bar, EN 559
Autogenschlauch, Sauerstoff, 9mm(3/8") x 3,5mm blau, 20 bar, EN 559
Artikel-Nr.:
     362I-1005390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1005390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Technischer Sauerstoffschlauch
technischer sauerstoffschlauch
Autogenschlauch, Sauerstoff, 9mm(3/8") x 3,5mm blau, 20 bar, EN 559
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sauerstoff
Wandstärke:
3,5 mm
Innendurchmesser:
9 mm
Farbe:
blau
Norm:
EN 559
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Schläuche|schlauch|autogenschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 120.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 80 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 800 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 120000 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.