Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weich-PVC-Platte, transparent, Stärke: 2 mm Breite =1000 mm (Meterware), Rollenlänge: 20 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Weich-PVC-Platte, transparent, Stärke: 2 mm Breite =1000 mm (Meterware), Rollenlänge: 20 m
Weich-PVC-Platte, transparent, Stärke: 2 mm Breite =1000 mm (Meterware), Rollenlänge: 20 m
Artikel-Nr.:
     362I-1004569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1004569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
lamellen rollenware 2mm
Weich-PVC-Platte, transparent, Stärke: 2 mm Breite =1000 mm (Meterware), Rollenlänge: 20 m
Weitere Suchbegriffe: lamelle für streifenvorhang, Platten|Halbzeuge|PVC Platte|PVC Tafel|WPVC-Folie|weich-pvc-platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 32,18*
€ 38,29
pro Meter
ab 40 Meter
€ 31,78*
€ 37,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 31,01*
€ 36,90
pro Meter
ab 200 Meter
€ 29,89*
€ 35,57
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 27,52*
€ 32,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.