Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA® plus Gewindestück, AG 1"(25mm) Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA® plus Gewindestück, AG 1"(25mm) Messing
GEKA® plus Gewindestück, AG 1"(25mm) Messing
Artikel-Nr.:
     362I-1001167
Herst.-Nr.:
     40113A
EAN/GTIN:
     4015933005974
Suchbegriffe:
Gewindestück
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
• Klauenabstand einheitlich 40 mm
• Kombinationen untereinander möglich
• Kompatibel mit allen anderen GEKA® - Modellen
• Aus Messing
• Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300 C
• Betriebsdruck: max. 40 bar
Weitere Informationen:
Aussengewinde:
1" Zoll
Aussengewinde mm:
25 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, gewindestück 1" ag, gewindestück, gewindestück 1", Gewindestücke|armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.