Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerschlauch 32mm(1 1/4") PVC, schwarz, Temp. von 0 bis +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Staubsaugerschlauch 32mm(1 1/4") PVC, schwarz, Temp. von 0 bis +85°C
Staubsaugerschlauch 32mm(1 1/4") PVC, schwarz, Temp. von 0 bis +85°C
Artikel-Nr.:
     362I-1001037
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     1001037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugschlauch Staubsauger
Staubsauger Schlauch
Staubsaugerschlauch
apd petzetakis schlauchtechnik stau...

leichte Ausführung, hochflexibel, mit Stahlspirale,

Flexibler Schlauch für Stäube, Fasern, Pulver
Industriesauger, Staubsauger
Bautentrocknung, Bautrocknung

Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
32 mm
Temperatur:
0 bis +85 °C
Farbe:
schwarz
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: saugschlauch staubsauger, Staubsaugerschlauch|schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,9801*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 10,46534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,54*
€ 243,4026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,1901*
€ 240,60622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,2701*
€ 231,18142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,9801*
€ 186,80632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.