Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Kühlerschlauch, 48 x 4,5 mm schwarz, max. +100° C, max. 3 bar, 1000 mm lang


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi-Kühlerschlauch, 48 x 4,5 mm schwarz, max. +100° C, max. 3 bar, 1000 mm lang
Gummi-Kühlerschlauch, 48 x 4,5 mm schwarz, max. +100° C, max. 3 bar, 1000 mm lang
Artikel-Nr.:
     362I-1000566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Gummi-Kühlerschlauch, 48 x 4,5 mm schwarz, max. +100° C, max. 3 bar, 1000 mm lang
Weitere Informationen:
Wandstärke:
4,5 mm
Innendurchmesser:
48 mm
Betriebsdruck:
max. 3 bar
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Kühlerschlauch|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,93*
€ 34,43
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,82*
€ 34,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,76*
€ 33,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,87*
€ 31,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,15*
€ 31,12
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,71*
€ 25,83
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.