Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Kühlerschlauch, 38 x 4 mm schwarz, max. +100° C, max. 3 bar, 1000 mm lang


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi-Kühlerschlauch, 38 x 4 mm schwarz, max. +100° C, max. 3 bar, 1000 mm lang
Gummi-Kühlerschlauch, 38 x 4 mm schwarz, max. +100° C, max. 3 bar, 1000 mm lang
Artikel-Nr.:
     362I-1000560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Gummi-Kühlerschlauch, 38 x 4 mm schwarz, max. +100° C, max. 3 bar, 1000 mm lang
Weitere Informationen:
Wandstärke:
4 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Betriebsdruck:
max. 3 bar
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Kühlerschlauch|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,88*
€ 24,85
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,73*
€ 24,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,96*
€ 23,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,62*
€ 23,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,88*
€ 22,47
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,55*
€ 18,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.