Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Feinriefenmatte 3,0 mm, ohne Einlage, SBR 1000 mm breit, schwarz


Menge:  m²  
Produktinformationen
Gummi-Feinriefenmatte 3,0 mm, ohne Einlage, SBR 1000 mm breit, schwarz
Gummi-Feinriefenmatte 3,0 mm, ohne Einlage, SBR 1000 mm breit, schwarz
Artikel-Nr.:
     362I-1000379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Riefenmatten
feinriefenmatte schwarz
feinriefenmatte

Beschreibung:
Mittelfeste Vollgummi-Matte aus NR/SBR-Qualität mit profilierter Oberfläche.

Produktinformation:
Ausführung: ohne Gewebeeinlage
Farbe: Schwarz
Oberfläche: Feinriefen
Unterseite: stoffgemustert

Technische Daten:
Werkstoff: NR/SBR
Härte: ca. 65±5° Shore A
Spezifisches Gewicht: 1,45g/cm²
Reißfestigkeit: 3,5 MPa
Reißdehnung: 300%
Temperaturbeständigkeit: -30° bis +60° C

Anmerkungen:
Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d.h. Erfahrungwerte aus längeren Produktionszeiträumen.
Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.
Nicht geeignet für den Innenbereich! Geruchsbildung und Ausdünsten möglich.

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Matten|gummimatten|feinriefenmatten|riefenmatten|gummi-matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 5.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 m²
€ 16,25*
€ 19,34
pro m²
ab 20 m²
€ 16,09*
€ 19,15
pro m²
ab 50 m²
€ 15,66*
€ 18,64
pro m²
ab 100 m²
€ 13,23*
€ 15,74
pro m²
ab 5000 m²
€ 11,12*
€ 13,23
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.