Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansell Conform 69-150, Gr.9-10.5 Latex-Einweghandschuh, ungepudert, Box ss 100 Stueck


Menge:  Boxen  
Produktinformationen von  iHH
Artikelhauptansicht
Artikel-Nr.:  362A-26011
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Ansell Conform 69-150, Gr.9-10.5 Latex-Einweghandschuh, ungepudert, Box ss 100 Stueck
... > iHH > Handschuhe > Einweg
Weitere Suchbegriffe: Nitrileinweghandschuh
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
iHH 5 Tage 5 € 7,20* € 5,87*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von iHH
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 5 Boxen €  5,87* €  6,99 pro Box
   Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Vergleichspreis: 5 Boxen für € 29,35*
Lieferzeit / Lagerstand von iHH
Versand von iHH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,20*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von iHH
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG