Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweisser-Vorsatzglaeser farblos 90 x 110 mm mit DIN + CE-Stempel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von iHH
Artikelhauptansicht
Artikel-Nr.:  362A-148000
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Stempel
Vorsatzscheibe
Schweisser-Vorsatzglaeser farblos 90 x 110 mm mit DIN + CE-Stempel
... > iHH > Kopfschutz > Gesichtsschutz
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
iHH
50
€ 7,20*
€ 0,10*
Preise von iHH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Vergleichspreis: 50 Stück für € 5,00*
Lieferzeit / Lagerstand von iHH
Versand von iHH
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von iHH
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG