Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDAXO LED-Wand- und Deckenleuchte quadratisch WDL-10-24-300, 24 Watt, 2.040 lm, 3000 K (warmweiß), Alu-Gehäuse weiß, 300x300x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDAXO LED-Wand- und Deckenleuchte quadratisch WDL-10-24-300 WW, 24 Watt, 2.040 lm, Alu-Gehäuse weiß, 300x300x35mm
LEDAXO LED-Wand- und Deckenleuchte quadratisch WDL-10-24-300 WW, 24 Watt, 2.040 lm, Alu-Gehäuse weiß, 300x300x35mm
Artikeldetailsicht
LEDAXO - Professionelle LED-Beleuchtung für Unternehmen
Artikel-Nr.:
     3623-418299483
Hersteller:
     LEDAXO
Herst.-Nr.:
     418299483
EAN/GTIN:
     4056484000650
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LEDAXO LED-Wand- und Deckenleuchte quadratisch WDL-10-24-300, 24 Watt, 2.040 Lumen, 3000 K,Warmweiß, Alu-Gehäuse weiß, 225x225x35mm

Anwendungsbereiche:

Korridore | Flure | Treppenhäuser | Nebenräume

Eigenschaften & Besonderheiten

  • sehr harmonische und gleichförmige Lichtwirkung
  • geeignet für Wand- und Deckeninstallation
  • einfache Montage
  • Alu-Gehäuse, weiß lackiert

Vorteile im Überblick

  • bis zu 67% geringere Stromkosten
  • keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern
  • Mittlere Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden
  • geringe Wärmeentwicklung
  • volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
  • keine Ultraviolett (UV)- & Infrarot (IR)-Strahlung
  • reduzierte Wartungskosten
  • keine Belastung durch Quecksilber
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
WDL-10-24-300-WW
Leistung:
24 W
Lichtstorm:
2.040 Lumen
Farbtemperatur (CCT):
3000 Kelvin
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbwiedergabe (CRI):
>80 Ra
Nutzlebensdauer:
>50.000 h
IP Schutzart:
IP20
Umgebungstemperatur:
-25°C bis +55°C
Eingangsspannung:
220-240 V AC
Abmessungen:
300 x 300 x 35 mm
Gewicht:
1,2 kg
Material Gehäuse:
Aluminium, weiß lackiert
Leuchtmittel:
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Am Ende der Lebensdauer der Lampen, muss die komplette Leuchte ausgetauscht werden.
jährlicher Energieverbrauch:
24 kWh
Garantie:
3 Jahre Hersteller-Garantie (ohne Betriebsstundenbegrenzung)
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Anbauwandleuchte, Wand-Deckenleuchte, LED Wandleuchte, LED Deckenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.