Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDAXO LED-Pendelleuchte PL-05-50, direkt-indirekt abstrahlend, 5.800 lm / 50W, 1-10V dimmbar, neutralweiß, blendfrei (UGR<10) Bildschirm-Arbeitsplatz-geeignet, Gehäusefarbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDAXO LED-Pendelleuchte PL-05-50, direkt-indirekt abstrahlend, 5.800 lm / 50W, 1-10V dimmbar, neutralweiß, blendfrei (UGR<10) Bildschirm-Arbeitsplatz-geeignet, Gehäusefarbe silber
LEDAXO LED-Pendelleuchte PL-05-50, direkt-indirekt abstrahlend, 5.800 lm / 50W, 1-10V dimmbar, neutralweiß, blendfrei (UGR<10) Bildschirm-Arbeitsplatz-geeignet, Gehäusefarbe silber
Produktabbildung LEDAXO LED-Pendelleuchte PL-05-50 beidseitig abstrahlende Pendelleuchte - blendfrei (UGR<10)
Detailabbildung LEDAXO LED-Pendelleuchte PL-05-50 beidseitig abstrahlende Pendelleuchte - blendfrei (UGR<6) Bildschirmarbeitsplatz geeignet
Anwendungsbeispiel LEDAXO LED-Pendelleuchte PL-05-50
LEDAXO - Professionelle LED-Beleuchtung für Unternehmen
Artikel-Nr.:
     3623-408326646
Hersteller:
     LEDAXO
Herst.-Nr.:
     408326646
EAN/GTIN:
     4056484000681
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LEDAXO LED-Pendelleuchte PL-05-50, direkt-indirekt abstrahlend (direkt 2.900 lm/25W, indirekt 2.900 lm/25W), Systemleistung 5.800 lm/50W, 1-10V dimmbar, neutralweiß, blendfrei - Bildschirm-Arbeitsplatz-geeignet, Alu-Gehäuse, Gehäusefarbe silber

Eigenschaften & Besonderheiten

  • direkt-indirekt abstrahlende Pendelleuchte (direkt 2.900 lm/25W, indirekt 2.900 lm/25W)
  • blendfrei (UGR<10)
  • ideal für besonders blendsensible Arbeitsbereiche sowie Bildschirmarbeitplätze geeignet
  • leistungsstrak und energieeffizient: 5.800 Lumen / 50 Watt
  • sehr harmonische und gleichmäßige Lichtwirkung, flimmerfrei
  • puristisches Design, hochwertiges Oberflächen-Finish
  • dimmbar (1-10V)

Vorteile im Überblick

  • Reduzierung von Energiekosten
  • keine Wartungskosten
  • langlebige, solide Ausführung, Nutzlebensdauer >50.000 Stunden
  • keine Einschalt- und Einbrennzeit
  • volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
  • keine Ultraviolett (UV)- & Infrarot (IR)-Strahlung
  • keine Belastung durch Quecksilber
  • gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Farbwiedergabe
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
PL-05-50
Leistung:
50 W
Lichtstrom Gesamt:
5.800 lm
Farbtemperatur (CCT):
4.000-4.250 Kelvin
Abstrahlwinkel:
2x 50°
Farbwiedergabe (CRI):
>80 Ra
Blendwert (UGR):
<10
Nutzlebensdauer:
50.000 h
IP Schutzart:
IP20
Umgebungstemperatur:
-20°C bis +45°C
Eingangsspannung LED-Treiber:
220-240 V AC
Gehäusefarbe:
silber
Abmessungen:
1171 x 38 x 66 mm
Länge:
1171 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
66 mm
Gewicht:
2,8 kg
Dimmbar:
1-10V
Leuchtmittel:
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Am Ende der Lebensdauer der Lampen, muss die komplette Leuchte ausgetauscht werden.
Energieeffizienzklasse (A-G):
D
jährlicher Energieverbrauch:
50 kWh
Garantie:
3 Jahre Hersteller-Garantie (ohne Betriebsstundenbegrenzung)
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte ledaxo, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Büroleuchte, Arbeitsplatzleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,40*
€ 371,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,27*
€ 333,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.