Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Q67360 Fleece-Decke 100 / 150 cm 205 creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Fleece-Decke Artikel 67360
Detailansicht Fleece-Decke Artikel 67360
Klein
Artikel-Nr.:
     361-67360-1
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     67360-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinikdecke
Wolldecke

Fleece-Decke in Cordoptik, 100% Polyester ca. 340 g/Stück, angenehm wärmend 2-seitig gesäumt und 2-seitig gefranst waschbar bis 40 Grad

- Bitte beachten: die ausgewählte Farbe kann von der Abbildung abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Fleecedecke,Fleece,Decke,Fleece-Decke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,50*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG