Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Q61531 Kopfkissen 40 / 40 cm 100 weiß Füllgewicht: 280g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Kopfkissen Artikel 61531
Detailansicht Kopfkissen Artikel 61531
Klein
Artikel-Nr.:
     361-61531-1
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     61531-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kissen
Kopfkissen
Schlafkissen
kopfkissen 40 x 40 cm

Kissen mit Feder- / Daunenfüllung, waschbar bis 60 Grad natürlicher und hochwertiger Schlafkomfort Hülle: Köper-Inlett, 100% Baumwolle milben- und federndichte Hülle mit Doppelnaht und Biese NOMITE - für Hausstauballergiker geeignet Füllung: weiße neue Federn und Daunen, Klasse 1 85% Federn/ 15% Daunen weiche Füllung mit Original-Neuware gute Stützkraft und trockenes, gesundes Schlafklima Farbe 100 weiß

- Bitte beachten: die ausgewählte Farbe kann von der Abbildung abweichen.

Weitere Suchbegriffe: kissen, kopfkissen weiß, Kopfkissen,Federkissen,Federn,Kissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG