Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Serviette 40 / 40 cm eckig 265 bast 4-seitig gesäumt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Waeschekrone
Gross
Artikel-Nr.:  361-33010se/45
Hersteller:  Wäschekrone
Herst.-Nr.:  33010
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Serviette
Tischwäsche-Damast 60% Baumwolle/40% Polyester, ca. 190 g/qm stückgefärbt, Indanthrenfarben, allover gemustert mit 2 cm breitem Saum Servietten 40/40 cm schmal gesäumt Einlauf ca. 4% Waschtemperatur 60 Grad - kochen möglich nicht chloren Waschmittel ohne optischen Aufheller verwenden - Bitte beachten: die ausgewählte Farbe kann von der Abbildung abweichen.
... > Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken > Wäschekrone > Tischwaesche - Damast
Angebote (1)
Versand
Netto
Waeschekrone
28 Tage
€ 5,00*
€ 3,20*
Preise von Waeschekrone
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Waeschekrone
Versand von Waeschekrone
Lieferzeit:28 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Waeschekrone
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG