Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kapselbandmaß 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Kapseldurchmesser 108 mm
Artikel-Nr.:  360-X630
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  X630
EAN:  4012589886308
Artikeldatenblatt
Kapselbandmaß 30 m
Kapselbandmaß 30 m, Länge 30 m, Kapseldurchmesser 147 mm, Bandanfang A, Bandbreite 13 mm

Eine handliche Kapsel aus besonders robustem und verwindungssteifem Kunststoff, mit ergonomischen Handauflagen und geringen Abmessungen. Aber vor allem mit einer exakten Führung für das Maßband.

  • Durchgängige mm-Teilung
  • Genauigkeitsklasse II
  • Robuste verwindungssteife Kapsel aus zähem Kunststoff
  • Griffig geformte Handauflagen
  • Exakte Bandführung

Abb. 1
Kapseldurchmesser 108 mm

Abb. 2
Bandanfang A: circa 10 cm nach Beschlag

Bitte öffnen Sie auch das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > HEDÜ > Streckenmeßgeräte > Bandmaß bis 30 m
Weitere Suchbegriffe: Maßband
Angebote (1)
Versand
Netto
Hedue
3 Tage
€ 6,65*
€ 26,00*
Preise von Hedue
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
Versand von Hedue
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,65*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hedü
X610
€ 13,00*
€ 15,47
Ähnlich
Hedü
X611
€ 13,00*
€ 15,47
Ähnlich
Hedü
X620
€ 19,00*
€ 22,61
Ähnlich
Hedü
X621
€ 19,00*
€ 22,61
Ähnlich
Hedü
X631
€ 26,00*
€ 30,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG