Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bandmaß 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandmaß mit mehrfacher Beschichtung
Stahlbandmaß mit mehrfacher Beschichtung
Maßanfang B: Maßbeginn an der Vorderkante des Beschlags
Weißlackiertes Stahlbandmaß
Artikel-Nr.:
     360-X310
Hersteller:
     Hedü
Herst.-Nr.:
     X310
EAN/GTIN:
     4012589883109
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
rahmenbandmaß 100m
Bandmaß 100 m
Bandmaß auf Dreieckrahmen. In den Längen 30 m, 50 m und 100 m. Genauigkeitsklasse II.
Maßband auf Alu-Dreieckrahmen, 100m/Klasse2

Der Alu-Dreieckrahmen in gerader Bauform aus eloxiertem Leichtmetall mit schwarzem, schlagfestem Kunststoffgriff und vernickelter Metallkurbel. 13 mm breites Stahlbandmaß mit durchgängiger mm-Teilung.

  • Weißlackiertes, 13 mm breites Stahlbandmaß
  • Durchgängiger mm-Teilung
  • Genauigkeitsklasse II

Abb. 1
Stahlbandmaß mit mehrfacher Beschichtung

Abb. 2
Maßanfang B: Maßbeginn an der Vorderkante des Beschlags

Abb. 3
Weißlackiertes Stahlbandmaß

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,10*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlbandmaß mit mehrfacher Beschichtung
Hedü
X303
ab € 28,83*
Ähnlich
Stahlbandmaß mit mehrfacher Beschichtung
Hedü
X305
ab € 37,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG