Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gradmesser 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gradmesser 200 mm
Gradmesser 200 mm
Aus mattverchromtem Stahl
Dauerhaft geätzte Skalierung
Artikel-Nr.:
     360-W920
Hersteller:
     Hedü
Herst.-Nr.:
     W920
EAN/GTIN:
     4012589879201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
hedue gradmesser
gradmesser

Zum schnellen Messen und Anreißen von Winkeln

Der Gradmesser ist der ideale Helfer für Tischler, Schlosser und Metall- bzw. Innenausbauer und eignet sich zum Messen von Winkelgeraden von 0 - 180°.

Mermale

  • Mit Feststellschraube
  • Aus mattverchromtem Stahl
  • Dauerhaft geätzte Skalierung

Technische Daten

  • Messbereich 0° - 180°
  • Bogendurchmesser 150 mm
  • Länge 200 mm
  • Garantie / Monate 24

Lieferumfang

    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 360
    € 6,65*
    ab € 16,34*
    € 17,48*
    6 Tage
    k.A.
    € 5,84*
    ab € 21,19*
    € 25,05*
    Preise: Lager 360
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 360
    Versand: Lager 360
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,65*
    ab € 160,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 360
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hedü
    W912
    ab € 11,74*
    Ähnlich
    Hedü
    W915
    ab € 14,19*
    Ähnlich
    Hedü
    W930
    ab € 22,83*
    Ähnlich
    Hedü
    W950
    ab € 38,18*
    Ähnlich
    Hedü
    W960
    ab € 57,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG