Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aluminium-Schmiege 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
60 cm Alu-Schmiege
60 cm Alu-Schmiege
Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     360-T860
Hersteller:
     Hedü
Herst.-Nr.:
     T860
EAN/GTIN:
     4012589848603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiege
Stellwinkel
Aluminium-Schmiege 600 mm

Aluminium-Schmiege mit Klemmhebel zum Feststellen

  • 600 mm Länge x 50 mm Breite
  • 770 g schwere Qualitätsschmiege
  • Aluminium
  • Klemmhebel zum Feststellen
  • Abb. 1
    60 cm Alu-Schmiege

    Abb. 2
    Klemmhebel

    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 360
    € 6,65*
    ab € 35,20*
    € 39,00*
    8 Tage
    k.A.
    € 4,16*
    € 40,25*
    Konditionen vorschlagen lassen
    Preise: Lager 360
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,00*
    € 46,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,05*
    € 44,09
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 35,20*
    € 41,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 360
    Versand: Lager 360
    Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,65*
    ab € 160,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 360
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG