Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Winkelschablone mit 48 Aluschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Zum Abgreifen schwieriger Konturen
Artikel-Nr.:  360-T512
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  T512
EAN:  4012589845121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelschablone
Winkelschablone mit 48 Aluschienen
Winkelschablone mit 48 Aluschienen, Aluschienen gesamt 48, 100 mm 12 x, 200 mm 12 x, 300 mm 8 x, 350 mm 4 x, 500 mm 4 x, 700 mm 4 x, 800mm 4 x, Verpackung Holzkoffer

Die Winkelschablone wird dort eingesetzt, wo vieleckige Konturen auf Werkstücke zu übertragen sind. Wie dies häufig bei der Renovierung von Treppen vorkommt. Die Arbeit mit der Winkelschablone ist einfacher als das Ausmessen mit dem Maßband oder Meterstab und präziser als das Erstellen einer Papierschablone. Die abgenommene Form kann direkt auf das Werkstück - egal ob Holz, Stein oder Fliese - übertragen werden.

Die verschiedenen Aluschiene sind zwischen 10 und 80 cm lang. Fast beliebige Geraden lassen sich durch die Verbindung von zwei oder mehr Schienen bilden. Durch Überlappen der Schienen ist auch jedes Zwischenmaß möglich.

Abb. 1
Zum Abgreifen schwieriger Konturen

Abb. 2
Die Winkelschablone beim Einsatz in der Treppenrenovierung

Bitte öffnen Sie auch das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > HEDÜ > Schablonen und Tastlehren > Winkelschablone
Angebote (1)
Versand
Netto
Hedue
3 Tage
Frei Haus
€ 198,00*
Preise von Hedue
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
Versand von Hedue
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,65*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hedü
T510
€ 79,60*
€ 94,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG