Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser hedue Q2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser hedue Q2
Rotationslaser hedue Q2
Manuelles Neigen der X- und Y-Achse.
Arbeiten bei grellem Licht und auf große Distanzen in Verbindung mit Laser-Empfängern.
Darstellung von Schrägen durch Abschaltung der Selbstnivellierung.
Horizontale Selbstnivellierung durch Stellmotoren bis 5° Schräge.
Artikel-Nr.:
     360-R159
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     R159
EAN/GTIN:
     4012589821590
Suchbegriffe:
Rotationslaser
hedü rotationslaser
rotationslaser

Batteriebetriebener und selbstnivellierender Rotationslaser mit 11-Tasten-Bedienfeld und Referenzstrahl.

Automatische horizontale und vertikale Nivellierung durch Stellmotoren
Der Rotationslaser hedue Q2 kann selbständig eine Schräge bis 5° ausgleichen. Die Stellmotoren bringen den Laserstrahl auch dann in die exakte waagerechte oder senkrechte Position, wenn der Baulaser auf einer schiefen Ebene steht.

QR-Code am Gerät.
Der robuste Baulaser hedue Q2 ist präzise mit einer Nivelliergenauigkeit von 1 mm auf 10 m. Darauf können Sie sich verlassen, denn wir von hedue in Deutschland kalibrieren jeden Rotationslaser vor der Auslieferung. Das Zertifikat können Sie über den am Gerät geklebten QR-Code abrufen.

Genug Strom für lange Arbeitstage.
Strom erhält der Rotationslaser hedue Q2 durch vier handelsübliche Batterien vom Typ C/LR14. Diese reichen für eine Laufzeit von 20 Stunden. Das Batteriefach ist leicht zu öffnen, die Batterien einfach zu wechseln. Entnehmen Sie die Batterien auch, wenn Sie den Baulaser für eine längere Zeit nicht benutzen, So schützen Sie die wertvolle Elektronik vor der Beschädigung durch auslaufende Batterien.

Bedienfeld mit 11 Tasten am Gerät.
Alle Funktionen des Rotationslasers hedue Q2 können Sie sowohl am Gerät als auch über die Fernbedienung steuern.

Zusätzlicher Referenzstrahl.
Der Referenzstrahl steht exakt im 90°-Winkel zum rotierenden Laserstrahl. Dieser Laserstrahl kann zum Loten oder zum Ausrichten von Wänden genutzt werden.

Merkmale

  • Horizontale und vertikale Selbstnivellierung durch Stellmotoren bis 5° Schräge.
  • Regengeschütztes Gehäuse.
  • Manuelles Neigen der X- und Y-Achse.
  • Darstellung von Schrägen durch Abschaltung der Selbstnivellierung.
  • Vermeidung von Messfehlern durch ein Warnsignal bei Verlassen des Selbstnivellierbereiches.
  • Verwendbar auf Stativen und Wandhalterungen mit 5/8"-Gewinde.
  • Geprüfte Genauigkeit mit kostenlosem Zertifikat am Gerät. (QR-Code mit Smartphone lesbar.)
  • Arbeiten bei grellem Licht und auf große Distanzen in Verbindung mit Laser-Empfängern.
  • Nutzbar ohne Sicherheitsbeschränkungen dank der unbedenklichen Laserklasse II.
  • Nachführen von Laserlinien und Laserpunkten.
  • Bessere Sichtbarkeit der Laserlinie durch die regelbare Rotationsgeschwindigkeit.
  • Zusätzlicher Referenzstrahl

Technische Daten

  • Arbeitsbereich mit Laser-Empfänger 500 m
  • Selbstnivellierbereich horizontal 5°
  • Selbstnivellierbereich vertikal 5°
  • Neigungswinkel 10%
  • Nivelliergenauigkeit 1 mm / 10 m
  • Rotationsgeschwindigkeiten U/min 0, 60, 120, 300, 600
  • Laserklasse II
  • Laserdiode 635 nm
  • IP-Schutzklasse IP54
  • Empfangsbereich der Fernbedienung 20 m, 360°
  • Batterietyp C
  • Anzahl Batterien 4
  • Betriebsdauer in Stunden > 20
  • Stativgewinde 5/8"
  • Arbeitstemperatur -20°C - +50°C
  • Gewicht 2 kg

Lieferumfang

  • Koffer
  • Prüfzeugnis
  • Laser-Empfänger hedue E2
  • Fernbedienung
  • Batterien Alkaline
  • Bedienungsanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,78*
€ 548,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,58*
€ 517,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,58*
€ 499,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,14*
€ 461,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,62*
€ 451,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,00*
€ 434,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hedue
1311
ab € 103,85*
Zubehör
Hedue
1140
ab € 37,16*
Zubehör
Hedue
1085
ab € 81,25*
Zubehör
Hedue
S505
ab € 27,48*
Zubehör
Hedue
1200
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.