Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leica Rugby 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Leica Rugy 55
Artikel-Nr.:  360-R158
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  R158
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Leica Rugby 55
Leica Rugby 55 mit Ladegerät, Akku, Laser-Empfänger Rod-Eye mini und Koffer.

Der Leica Rugby 55 ist ein sehr präziser Rotationslaser für den horizontalen und vertikalen Einsatz mit vollautomatischer Nivellierung.

Mit dem Rugy 55 erledigt der Innenausbauer nahezu jede Aufgabe bei der nivelliert oder gefluchtet wird. Natürlich ist der Rugby 55 auch für den Einsatz im Freien bestens geeignet.

Die Lieferung erfolgt im Koffer mit original Leica Laser-Empfänger Rod-Eye mini, Akku und Ladegerät. Für den Einsatz außen und innen geeignet.

Technische Daten

  • Genauigkeit Horizontal und Vertikal 0,8 mm / 10 m
  • Nivellierung Horizontal und Vertikal vollautomatisch
  • Rotationsgeschwindigkeiten 0, 120, 300, 600 U/Min
  • Linienmodus
  • Punktmodus
  • Lotstrahl
  • Laserklasse II
  • Laserdiode 635 nm, 1 mW
  • Kopfschutz
  • Selbstnivellierbereich 5°
  • Tilt (Kippalarm) zuschaltbar
  • Betriebsdauer mit Akku 30 Stunden
  • Schutzklasse IP55 (Regen und Staub)
  • Lieferung mit Leica Laser-Empfänger Rod-Eye mini, Akku, Ladegerät, Koffer
  • Arbeitstemperatur -20°C bis +50°C

Abb. 1
Leica Rugy 55

Abb. 2
Für horizontale Nivellierarbeiten z.B. abgehängte Decken.

Abb. 3
Für vertikale Nivellierarbeiten z.B. Rechte Winkel.

Abb. 4
Für Nivellierarbeiten im Freien geeignet.

Abb. 5
Für Fluchten geeignet.

Abb. 6
Lieferung mit Laser-Empfänger Rod-Eye mini.

... > HEDÜ > Rotationslaser > Rotationslaser Leica Rugby 55
Angebote (1)
Versand
Netto
Hedue
3 Tage
Frei Haus
€ 1.210,00*
Preise von Hedue
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,00*
€ 1.439,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,70*
€ 1.396,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.137,40*
€ 1.353,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
Versand von Hedue
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,65*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hedü
1125
€ 155,00*
€ 184,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG