Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser hedue Q1 im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser hedue Q1 im Koffer
Rotationslaser hedue Q1 im Koffer
Rotationslaser im Holzkoffer mit Batterien, Ladegerät, Fernbedienung und Laser-Empfänger mit Halterung.
Leicht zugängliches Batteriefach und Stromversorgung durch Standard-Batterien.
Geprüfte Genauigkeit mit kostenlosem Zertifikat am Gerät. (QR-Code mit Smartphone lesbar.)
Darstellung von Schrägen durch Abschaltung der Selbstnivellierung.
Rotationslaser hedue Q1 im Koffer
Artikel-Nr.:
     360-R141
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     R141
EAN/GTIN:
     4012589821415
Suchbegriffe:
Rotationslaser
hedü rotationslaser
rotationslaser

Selbstnivellierender Rotationslaser mit Standard-Batterien und Prüfzeugnis. Für alle horizontalen Nivellierarbeiten.

QR-Code am Gerät.
Der kompakte Baulaser hedue Q1 ist präzise mit einer Nivelliergenauigkeit von 1 mm auf 10 m. Darauf können Sie sich verlassen, denn wir von hedue in Deutschland kalibrieren jeden Rotationslaser vor der Auslieferung. Das Zertifikat können Sie über den am Gerät geklebten QR-Code abrufen. 

Aufladbare Standard-Batterien!
Strom erhält der Rotationslaser hedue Q1 durch vier aufladbare Batterien vom Typ AA. Das Batteriefach ist leicht zu öffnen, die Batterien einfach zu entnehmen. Mit dem externen Ladegerät (im Lieferumfang enthalten) können Sie die Batterien wieder Aufladen. Entnehmen Sie die Batterien auch, wenn Sie den Baulaser für eine längere Zeit nicht benutzen, So schützen Sie die wertvolle Elektronik vor der Beschädigung durch auslaufende Batterien.

Einfache Bedienung.
Dieser Rotationslaser hat eine radikal vereinfachte Bedienung. Am Baulaser selbst gibt es nur zwei Tasten: Ein/Aus und Anti-Shake. Nur mit der Fernbedienung werden zusätzliche Funktionen bereitgestellt. So ist es möglich einem gelegentlichen Anwender das Gerät ohne Fernbedienung zu überlassen. Sie haben dann die Sicherheit, dass das Gerät nur in der selbstnivellierenden Rotation betrieben werden kann. Durch falsche Bedienung verursachte Fehlmessungen sind dann ausgeschlossen.

Merkmale

  • Regengeschütztes Gehäuse.
  • Manuelles Neigen der X- und Y-Achse.
  • Darstellung von Schrägen durch Abschaltung der Selbstnivellierung.
  • Verwendbar auf Stativen und Wandhalterungen mit 5/8"-Gewinde.
  • Geprüfte Genauigkeit mit kostenlosem Zertifikat am Gerät. (QR-Code mit Smartphone lesbar.)
  • Längere Laufleistung und erhöhte Sicherheit mit der Pause-Taste.
  • Arbeiten bei grellem Licht und auf große Distanzen in Verbindung mit Laser-Empfängern.
  • Horizontale Selbstnivellierung durch Stellmotoren bis 5° Schräge.
  • Rotationslaser im Holzkoffer mit Batterien, Ladegerät, Fernbedienung und Laser-Empfänger mit Halterung.
  • Leicht zugängliches Batteriefach und Stromversorgung durch Standard-Batterien.

Technische Daten

  • Arbeitsbereich mit Laser-Empfänger 500 m
  • Selbstnivellierbereich horizontal 5°
  • Nivelliergenauigkeit 1 mm / 10 m
  • Rotationsgeschwindigkeiten U/min 600
  • Laserklasse II
  • Laserdiode 635 nm
  • Öffnungswinkel der Linienfunktion 10°, 25°, 50°
  • IP-Schutzklasse IP54
  • Empfangsbereich der Fernbedienung 20 m, 360°
  • Batterietyp AA
  • Anzahl Batterien 4
  • Betriebsdauer in Stunden 10
  • Stativgewinde 5/8"
  • Arbeitstemperatur -10°C - +45°C
  • Gewicht 1,2 kg

Lieferumfang

  • Koffer
  • Prüfzeugnis
  • Laser-Empfänger hedue E2
  • Fernbedienung
  • Batterien Alkaline
  • Ladegerät
  • Quickstart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,82*
€ 410,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,87*
€ 384,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,74*
€ 370,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,00*
€ 349,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,45*
€ 332,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
R144
ab € 355,62*
Ähnlich
Hedue
R143
ab € 207,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.