Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 360-P142 Herst.-Nr.: P142 EAN/GTIN: 4012589801424 |
| |
|
| | |
| Zum Abtasten von komplexen Konturen Der Profilabtaster ermöglicht das schnelle Abtasten von komplexen Konturen. Die je 20 cm langen Elemente lassen sich bequem zusammenstecken und so an den individuellen Bedarf angepasst werden. Durch den im Lieferumfang enhaltenen Stellwinkel lassen sich die einzeln Elemente auch im Winkel miteinander verbinden. Aufgrund der flachen und ebenen Auflage der Schablone ist die abgetastete Profillinie leicht auf andere Werkstücke übertragbar. Merkmale - Einfaches Abtasten von komplexen Konturen
- Elemente sind zusammensteckbar
- Auch im Winkel miteinander verbindbar
- Die abgetastete Profillinie ist dank der flachen Auflage leicht auf ein Werkstück übertragbar
- Mit Millimeterskala
Technische Daten - Maße der Taststifte 85 x 0,8 mm
- Messtiefe 50 mm
Lieferumfang - Koffer
- Tastelemente 2 x
- Winkelverbinder
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,71* | € 26,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,76* | € 26,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,76* | € 26,73* | | | | Lager 360 | | | | | | € 6,65* | ab € 18,45* | € 26,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,00* | € 27,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 360 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 360 | | Versand: Lager 360 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,65* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 360 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|