Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Alle Kategorien
>
Bau, Handwerk, Agrar
>
HEDÜ
HEDÜ
(369 Artikel)
Andere Messwerkzeuge
(9)
Einstell-Messgerät, Laserlot, Metall-, Balken- und Stroms...
Infrarot Thermometer
Magnethalter
Anreißgeräte
(21)
Aluminium Lineal
Anreißgerät Alpha
Stangenzirkel
XXL-Gradmesser, Doppel-Alpha, Alphawinkel Set, Dämmstoffl...
Zirkel
Bau- und Ingenieurnivelliere
(17)
Fluchtstäbe
Ingenieurnivellier DS32, Planplattenmikrometer, Baunivell...
Leica NA700er Serie
Leica Sprinter Digitalnivelliere
Elektronische Entfernungsmesser
(6)
Leica Disto 6te Generation
Sonic-Tape 15 m...
Feuchtigkeitsmessgeräte
(2)
Feuchtigkeitsmessgerät für Holz, Feuchtigkeitsmessgerät f...
Linienlaser
(12)
2-Linienlaser HEDÜ M-I
3-Linienlaser HEDÜ M-IIS
Laserbrille, 2-Linienlaser Leica Lino L2, Adapter 5/8" - ...
Positionier-Laser
(9)
Laserline-Generator...
Linienlaser mit 220V-Anschluß
Linienlaser mit Batteriebetrieb
Linienlaser mit Steckernetzteil
Zubehör für Positionier-Laser
Punktlaser
(2)
5-PunktLaser MP5, 3-Punktlaser MP3...
Rotationslaser
(6)
Rotationslaser HEDÜ R2
Rotationslaser Leica Rugby 50, Rotationslaser HEDÜ R1...
Rotationslaser Leica Rugby 55
Rotationslaser-Zubehör
(10)
Wandhalterung, Zieltafel rot, Meßlatte, Winkeladapter, Wa...
Schablonen und Tastlehren
(9)
Fliesen-Anreißlehre
Profilschablone
Treppenspinne, Winkel-Set...
Winkelschablone
Schlauchwaagen
(3)
1-Mann-Schlauchwasserwaage...
niv±comp
Schmiegen
(15)
Buchenholzschmiege
Stahlschmiegen
Tischlerschmiege
Zinken-Schmiege...
Stative
(12)
Kurbelstativ 302 cm, Kurbelstativ 242 cm, Kurbelstativ 19...
Nivellierstative
Streckenmeßgeräte
(77)
Bandmaß bis 100
Bandmaß bis 30 m
Bandmaß bis 50 m
Dickenmessgeräte
Digital Meßschieber XL
Digital-Meßschieber
Lineale aus Stahl
Messkeile
Nivellierlatte/Teleskoplatte
Selbstklebende Maßbänder
Alle anzeigen
Wasserwaagen
(25)
Alu-Wasserwaage
Alu-Wasserwaage mit Magnet
Automatische Neigungsmesser
Elektronische Wasserwaage DL
Elektronischer Neigungsmesser, Level Box...
Winkel
(83)
Alu-Winkel
Anschlagwinkel verzinkt
Flanschenwinkel verzinkt
Gehrmaße
Glaserwinkel
Großwinkel
Schlosserwinkel
Tischler-Set, Laserwinkel...
Tischlerwinkel
Treppen-Anreißwinkel
Alle anzeigen
Winkelmesser
(20)
Digitaler Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser 40 cm, Winkelmesser, Digitaler Win...
Gradmesser
Gradmesser
Winkelprofi
Zubehör
(1)
9V Alkali E-Block...
Zubehör und Ersatzteile für Leica Disto
(30)
Tragetasche schwarz für Disto, Zieltafel A4 für Leica Dis...
Philips SRU8015 Fernbedienung
€ 83,87*
€ 99,81
Details...
Freecom Festplatte 500 GB
€ 121,81*
€ 144,95
Details...
Logitech® diNovo™ Media Desktop® Laser
€ 136,31*
€ 162,21
Details...
Euro Standard Karton 184x134x137mm
€ 76,00*
€ 90,44
Details...
INKA-Paletten 900kg, 1.000x1.200 mm
€ 533,50*
€ 634,87
Details...
Weitere Artikel ...
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG